Beli pipe cleaner machine di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SALTBOX Drain Auger
    Mulai

    Rp79.900

    SALTBOX Drain Auger
    atribut:
    • Material: Plastik dan Baja
    • Spiral Length (m): 10
  2. Wipro Pipe Cleaning Machine (Mesin Pembersih Pipa)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Wipro Pipe Cleaning Machine (Mesin Pembersih Pipa)
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
  3. RIDGID Power Clean Drain Cleaning Machine (Mesin Pembersih Saluran Air)
    Mulai

    Rp8.099.900

    RIDGID Power Clean Drain Cleaning Machine (Mesin Pembersih Saluran Air)
    atribut:
    • Cable Length (m): 9
    • Voltage (V): 120
    • Catalog Number: 55808
  4. KRISBOW Drain Auger (Pembersih Saluran Air)
    Mulai

    Rp229.900

    KRISBOW Drain Auger (Pembersih Saluran Air)
    atribut:
    • Material: Baja Pegas Galvanis
  5. SPIDY Pipe Cleaning Wire (Pembersih Saluran Air)
    Mulai

    Rp76.900

    SPIDY Pipe Cleaning Wire (Pembersih Saluran Air)
    Deskripsi:
    Kendorkan dulu pengunci kawat sebelum menarik kawat keluar.Kawat dikeluarkan dg cara ditarik keluar dan dimasukin dengan dorong masuk.Pemutar pada alat untuk memutar kawat supaya kotoran di pipa bisa tersangkut kawat / sling baja.Ulurkan kawat sampai tertahan oleh kotoran di pipa air baru memutar engkol supaya kotoran bisa dibersihkan.Kawat fleksibel mengikuti saluran pipa air.Diameter pipa minimal 1 inch untuk menghindari sling sangkut.Bisa membersihkan semua jenis saluran pipa air di rumah.Aman dipakai tidak mengakibatkan pipa air tergores atau pecah.Praktis dipakai, tidak membutuhkan tukang yg pengalaman untuk menggunakannya.Disarankan untuk mencuci bersih setelah dipakai untuk menghindari kotoran atau bau menempel di sling baja.Apakah Anda sering kesal dengan saluran pipa yang tersumbat?SPIDY hadir untuk membantu Anda! SPIDY Kawat Pembersih Saluran Pipa Air Tersumbat adalah solusi terbaik untuk membersihkan saluran pipa dengan cepat dan efisien.Efisien &Kuat: SPIDY dirancang dengan ujung yang tajam dan kuat untuk menembus rintangan dengan mudah dan menghilangkan penyumbatan.Fleksibel &Mudah Digunakan: Dengan pegangan ergonomis, Anda dapat dengan mudah mengarahkan SPIDY ke dalam saluran pipa tanpa kesulitan.Ramah Lingkungan: SPIDY tidak memerlukan penggunaan bahan kimia berbahaya, menjadikannya pilihan ramah lingkungan.Bahan Berkualitas Tinggi: Terbuat dari bahan berkualitas tinggi yang tahan lama, SPIDY adalah investasi jangka panjang untuk rumah Anda.SPIDY adalah solusi pembersih saluran pipa yang paling efektif dan hemat biaya di pasaran. Dengan SPIDY, Anda dapat menghemat waktu dan uang Anda, sambil menjaga saluran pipa Anda tetap bersih dan bebas penyumbatan.
    atribut:
    • Body Material: ABS
    • Packaging Dimensions (cm): 25x15x9
    • Wire Material: Steel Flexible
    • Wire / Sling Diameter (m): 6
    • Wire / Sling Length (m): 5
  6. IKURA Hand Sewer Dredger (Pembersih Saluran Air)
    Mulai

    Rp49.900

    IKURA Hand Sewer Dredger (Pembersih Saluran Air)
    atribut:
    • Features: Dilengkapi Dengan Handle Pemutar Manual
    • Wire Diameter (mm): 7
  7. RIDGID Sectional Machines for Drain Cleaning (Mesin Pembersih Saluran Air)
    Mulai

    Rp43.999.900

    RIDGID Sectional Machines for Drain Cleaning (Mesin Pembersih Saluran Air)
    Deskripsi:
    Corded sectional machines allow long run times, maintain full power during operation, and have no batteries to recharge.
  8. RIDGID Drain Cleaner
    Mulai

    Rp8.299.900

    RIDGID Drain Cleaner
    Deskripsi:
    Corded drain cleaning guns allow long run times, maintain full power during operation, and have no batteries to recharge.
  9. Jason Pipe Cleaning Tool + Handle (Pembersih Saluran Air)
    Mulai

    Rp109.900

  10. RIDGID Heavy-Duty Straight Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp999.900

  11. WESTWARD Drain Cleaning Machine
    Mulai

    Rp16.999.900

    WESTWARD Drain Cleaning Machine
    Deskripsi:
    Corded drum machines allow long run times, maintain full power during operation, and have no batteries to recharge. They generate a spring-like tension in the cable to penetrate blockages.
    atribut:
    • Application: Drain Lines; Heating Lines
    • Kit Contents: Bare Tool
    • Cord Length (ft): 6
    • Frequency (Hz): 60
    • Phase: Single-Phase
    • Power Source: Corded
    • UNSPSC: 47121808
    • Voltage (V): 120
  12. RIDGID Drain Cleaner K5208 (Mesin Pembersih Saluran Air)
    Mulai

    Rp96.999.900

    RIDGID Drain Cleaner K5208 (Mesin Pembersih Saluran Air)
    Deskripsi:
    The RIDGID K-5208 is the most powerful and compact sectional drain cleaner on the market. Power meets portability as this machine is 35% lighter and 71% smaller than previous RIDGID sectional drain cleaners. Clear 2 inch to 8 inch (50 - 200 mm) drain lines faster and cleaner with the K-5208. Combine with the K-5208 Transport Cart to create an all-in-one mobile work station.
    atribut:
    • Cable Size (inch): 7/8 & 1-1/4
    • Cable Size (mm): 22 & 32
    • Drain Capacity (mm): 50-200
    • Drain Line Capacity (inch): 2-8
    • Included Standard: Mitt, Guide Hose, Decoupler
    • Motor Output (HP): 3/4
    • Motor Power (W): 1248
    • Operating Speed (rpm): 700
    • Voltage/Frequency (V/Hz): 115/60
  13. Jason Flexible Drain Cleaner
    Mulai

    Rp43.900

    Jason Flexible Drain Cleaner
    Deskripsi:
    Wire diameter 1.2mmSpring diameter 5.5mm
    atribut:
    • Spring Diameter (mm): 5.5
    • Wire Diameter (mm): 1.2
Daftar Harga pipe cleaner machine Terbaru October 2026
KRISBOW Drain Cleaner (Mesin Pembersih Saluran Air)Rp219.900
SALTBOX Drain AugerRp79.900
Wipro Pipe Cleaner (Kawat Pembersih Pipa)Rp64.900
RIDGID Drain Cleaner (Mesin Pembersih Saluran Air)Rp7.999.900
RIDGID Sectional Machine (Mesin Pembersih Saluran Air)Rp40.999.900
RIDGID Drum Machine (Mesin Pembersih Saluran Air)Rp22.999.900
Wipro Pipe Cleaning Machine (Mesin Pembersih Pipa)Rp1.999.900
RIDGID Power Clean Drain Cleaning Machine (Mesin Pembersih Saluran Air)Rp8.099.900
ALDO Pipe Cleaner Machine Drainer (Pembersih Saluran Air)Rp5.499.900
KRISBOW Drain Auger (Pembersih Saluran Air)Rp229.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)